Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6324L1C3 120 x 260 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6324L1C3 120 x 260 x 55 mm
NTN Rillenkugellager 6324L1C3 120 x 260 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126395
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6324L1C3
EAN/GTIN:
     4547359403565
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6324L1C3 120 x 260 x 55 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5670
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
260
Breite (mm):
55
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6324M/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
260 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
5670
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 406,94*
€ 464,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 397,37*
€ 466,72*
32 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 410,76*
€ 471,31*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 503,31*
€ 574,05*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2.663,23*
€ 2.779,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,02*
€ 3.307,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.764,18*
€ 3.289,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.697,78*
€ 3.210,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.663,23*
€ 3.169,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.