Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526324L1C3 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBM_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526324L1C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6324L1C3
EAN/GTIN:
     4547359403565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 260 mm Innendurchmesser d: 120 mm Breite B: 55 mm Breite C: 55 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
260 mm
Breite B:
55 mm
Breite C:
55 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 120 mm, 2526324L1C3, 6324L1C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 406,94*
€ 464,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 397,37*
€ 466,72*
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 410,76*
€ 471,31*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 503,31*
€ 574,05*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2.663,23*
€ 2.779,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 471,31*
€ 560,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,82*
€ 525,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,75*
€ 513,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,76*
€ 488,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 942,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.