Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 5209SCZZ/2AS 45 x 85 x 30,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 5209SCZZ/2AS 45 x 85 x 30,2 mm
NTN Schrägkugellager 5209SCZZ/2AS 45 x 85 x 30,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126590
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     5209SCZZ/2AS
EAN/GTIN:
     4547359308303
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Schrägkugellager 5209SCZZ/2AS 45 x 85 x 30,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
30,2
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
5200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
3209A-2Z
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
30.2 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 45,65*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 38,31*
€ 50,88*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,24*
€ 50,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,86*
€ 55,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 47,04*
€ 61,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.