Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2525209SCZZ/2AS NTN Schrägkugellager zweireihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRACBB (5000).jpg
DRACBB (5000).jpg
DRACBBZZNTN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2525209SCZZ/2AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     5209SCZZ/2AS
EAN/GTIN:
     4547359308303
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 30,2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
30,2 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, rillenkugellager ntn, din 625, 5209SCZZ/2AS, 2525209SCZZ/2AS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 45,65*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 38,31*
€ 50,88*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,24*
€ 50,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,86*
€ 55,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 47,04*
€ 61,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 456,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.