Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kugellager 51216 80 x 115 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kugellager 51216 80 x 115 x 28 mm
NTN Kugellager 51216 80 x 115 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126643
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     51216
EAN/GTIN:
     4547359306774
NTN Kugellager 51216 80 x 115 x 28 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
908
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
115
Breite (mm):
28
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
51200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
51216
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
115 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
908
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 33,45*
€ 43,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 43,41*
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 48,60*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 44,83*
€ 56,72*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 47,55*
€ 60,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51216
ab € 55,70*
Ähnlich
SNR
51216
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.