Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager UKP326D1 130 x 280 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager UKP326D1 130 x 280 x 90 mm
NTN Gehäuselager UKP326D1 130 x 280 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127034
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UKP326D1
EAN/GTIN:
     4547359240672
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN Gehäuselager UKP326D1 130 x 280 x 90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
280
Breite (mm):
90
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UKP300
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
130 mm
Außendurchmesser:
280 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,23*
€ 954,67*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,87*
€ 954,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,71*
€ 959,18*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 950,27*
€ 1.078,5596*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,67*
€ 1.136,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,61*
€ 1.115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,06*
€ 1.073,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,23*
€ 1.049,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,23*
€ 1.027,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.