Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NU213C3 65 x 120 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NU213C3 65 x 120 x 23 mm
NTN Zylinderrollenlager NU213C3 65 x 120 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127501
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NU213C3
EAN/GTIN:
     4547359139303
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NU213C3 65 x 120 x 23 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1020
Innendurchmesser (mm):
65
Außendurchmesser (mm):
120
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NU200
Käfig:
Messingmassivkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
1020
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,30*
€ 52,21*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 39,47*
€ 52,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,52*
€ 52,76*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,47*
€ 57,36*
30 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 43,45*
€ 60,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.