Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NU213C3 NTN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBNU_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NU213C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NU213C3
EAN/GTIN:
     4547359139303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: 252NU213C3, NU213C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,30*
€ 52,21*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 39,47*
€ 52,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,52*
€ 52,76*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,47*
€ 57,36*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 43,45*
€ 60,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 600,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.