Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K81209T2 45 x 73 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K81209T2 45 x 73 x 9 mm
NTN Nadellager K81209T2 45 x 73 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127922
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K81209T2
EAN/GTIN:
     4547359095234
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
100
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
73
Breite (mm):
9
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81200
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
K81209TN
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
73 mm
Breite:
9 mm
Gewicht:
100
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, axial zylinderrollenkranz, Axial-Zylinderrollenkranz| Axial-Nadellager| Axialnadellager| Axial-Zylinderrollenlager| Axialzylinderrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 13,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 16,37*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,69*
€ 16,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,43*
€ 19,60*
1
€ 3,19*
ab € 15,01*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.