Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager AELFC206D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager AELFC206D1
NTN Gehäuselager AELFC206D1
Artikel-Nr.:
     362I-1128403
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AELFC206D1
EAN/GTIN:
     4547359013528
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
AELFD200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Lagereinsatz, flanschlager, Flanschgehäuseeinheit| Flanschlager| Flanschlagereinheit| Flanschlagergehäuseeinheit| Flanschlagergehäuse| Lagereinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,91*
€ 29,35*
4 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 21,52*
€ 29,49*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,42*
€ 31,33*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,90*
€ 34,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,88*
€ 35,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.