Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KRV47XLLH/3AS 25 x 47 x 25,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KRV47XLLH/3AS 25 x 47 x 25,5 mm
NTN Nadellager KRV47XLLH/3AS 25 x 47 x 25,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128525
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV47XLLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007749
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
NTN Nadellager KRV47XLLH/3AS 25 x 47 x 25,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
392
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
25,5
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
-
SKF Referenz:
KRV47PPXA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
392
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,49*
€ 45,17*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,60*
€ 45,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,54*
€ 46,73*
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 49,83*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,63*
€ 50,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.