Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KRV47XLLH/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KRV47XLLH/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV47XLLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm Tragzahlen statisch: 61 kN Tragzahlen dynamisch: 28,8 kN Durchmesser d1: 25 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 66 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite C:
66 mm
Durchmesser d1:
25 mm
Tragzahlen dynamisch:
28,8 kN
Tragzahlen statisch:
61 kN
Weitere Suchbegriffe: 252KRV47XLLH/3AS, KRV47XLLH/3AS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,49*
€ 45,17*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,60*
€ 45,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,54*
€ 46,73*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 49,83*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,63*
€ 50,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 996,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.