Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KRV40H/3AS 22 x 40 x 21,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KRV40H/3AS 22 x 40 x 21,5 mm
NTN Nadellager KRV40H/3AS 22 x 40 x 21,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128529
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV40H/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007695
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
NTN Nadellager KRV40H/3AS 22 x 40 x 21,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
252
Innendurchmesser (mm):
22
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
21,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
-
SKF Referenz:
KRV40
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
21.5 mm
Gewicht:
252
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,70*
€ 30,54*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 22,72*
€ 30,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,71*
€ 31,46*
5 Tage
15
10
€ 6,90*
ab € 27,37*
€ 32,05*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV40-X-PP-A
ab € 38,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.