Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kurvenrolle KRV40 H/3AS ID 18mm AD 40mm Breite58mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000676312
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120595
EAN/GTIN:
     4547359007695
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Außenring-Ø:
ballige Mantelfläche mm
Schmierung und Wartung:
Nachschmierung möglich (axiale Schmierung eingeschränkt)
Gewicht:
0,314 kg
Befestigungsart:
Innensechskant
Marke:
NTN
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollnadeliges Lager
Dichtung:
ohne Dichtung
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager, Kurvenrolle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,70*
€ 30,54*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 22,72*
€ 30,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,71*
€ 31,46*
Lager 9587
15
10
€ 6,90*
ab € 27,37*
€ 32,05*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 320,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV40-X-PP-A
ab € 38,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.