Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 32210U 50 x 90 x 24,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 32210U 50 x 90 x 24,75 mm
NTN Kegelrollenlager 32210U 50 x 90 x 24,75 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128673
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     32210U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1400
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
24,75
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
32200
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
32210
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
24.75 mm
Gewicht:
1400
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,37*
€ 18,36*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 13,34*
€ 18,37*
3 Tage
28
10
€ 6,90*
ab € 16,26*
€ 19,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,26*
€ 20,18*
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 15,41*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10184966
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.