Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USP207CC 35 x 72 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USP207CC 35 x 72 x 32 mm
SNR Gehäuselager USP207CC 35 x 72 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129855
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USP207CC
EAN/GTIN:
     3413529553716
Suchbegriffe:
Stehlagergehäuse
stehlagergehäuse
SNR Gehäuselager USP207CC 35 x 72 x 32 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1620
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
32
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
1620
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 55,59*
€ 71,93*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 72,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 59,21*
€ 78,27*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 79,78*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 64,21*
€ 82,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.