Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USP212CO 60 x 110 x 53,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USP212CO 60 x 110 x 53,7 mm
SNR Gehäuselager USP212CO 60 x 110 x 53,7 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129862
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USP212CO
EAN/GTIN:
     3413529553648
Suchbegriffe:
Stehlagergehäuse
stehlagergehäuse
SNR Gehäuselager USP212CO 60 x 110 x 53,7 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
4700
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
53,7
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
53.7 mm
Gewicht:
4700
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 79,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,15*
€ 79,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 66,42*
€ 87,77*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 88,23*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 74,84*
€ 95,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.