Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager SEST205N 25 x 52 x 21,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager SEST205N 25 x 52 x 21,5 mm
SNR Gehäuselager SEST205N 25 x 52 x 21,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130860
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SEST205N
EAN/GTIN:
     3413529516940
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Edelstahl-DruckgussgehäuseEdelstahl-Spannlager mit Exzenterspannring,Einfache Lippendichtung, Lebensmittelfett
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
840
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
21,5
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
SEST200
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
21.5 mm
Gewicht:
840
Weitere Suchbegriffe: Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit, Hängelager| Hängelagereinheit| Spannlagereinheit| Stehgehaeuseeinheit| Stehlager| Stehlagereinheit| Stehlagereinheiten| Stehlagergehäuseeinheit| Stehlagergehäuseeinheiten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 87,95*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 88,34*
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 97,16*
33 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 76,71*
€ 97,8653*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 87,20*
€ 106,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.