Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 23024EAW33C3 120 x 180 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 23024EAW33C3 120 x 180 x 46 mm
NTN Pendelrollenlager 23024EAW33C3 120 x 180 x 46 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132312
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23024EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413521059735
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 23024EAW33C3 120 x 180 x 46 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3990
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
180
Breite (mm):
46
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
23000
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
23024 CC/C3W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Breite:
46 mm
Gewicht:
3990
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 186,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,70*
€ 187,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,45*
€ 197,20*
Frei Haus
ab € 227,28*
€ 278,71*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,55*
€ 1.107,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,40*
€ 1.317,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,86*
€ 1.311,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,06*
€ 1.257,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,41*
€ 1.239,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,55*
€ 1.221,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
23024 CC/C3W33
ab € 164,45*
Ähnlich
SNR
23024.EAW33C3
ab € 140,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.