Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UST207-23 36,513 x 72 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UST207-23 36,513 x 72 x 32 mm
SNR Gehäuselager UST207-23 36,513 x 72 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132648
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UST207-23
EAN/GTIN:
     3413520707071
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
SNR Gehäuselager UST207-23 36,513 x 72 x 32 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1470
Innendurchmesser (mm):
36,513
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
32
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UST200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
36.513 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
1470
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,91*
€ 28,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,84*
€ 28,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,63*
€ 29,02*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,42*
€ 35,49*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.