Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kugellager 6008HT200 40 x 68 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kugellager 6008HT200 40 x 68 x 15 mm
SNR Kugellager 6008HT200 40 x 68 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133874
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6008HT200
EAN/GTIN:
     3413520518936
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
kegelrollenlager
SNR Kugellager 6008HT200 40 x 68 x 15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
192
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
68
Breite (mm):
15
Dichtungbez.:
Berührende Hochtemperaturdichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
68 mm
Breite:
15 mm
Gewicht:
192
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 30,39*
€ 38,82*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,38*
€ 38,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,02*
€ 42,99*
15 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 41,04*
€ 44,32*
2 Tage
61
1
€ 7,90*
ab € 39,88*
€ 50,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.