Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2536008HT200 SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBHT200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2536008HT200
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6008.HT200
EAN/GTIN:
     3413520518936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 68 mm Innendurchmesser d: 40 mm Breite B: 15 mm Breite C: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
68 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 6008HT200, 2536008HT200, 6008.HT200
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 30,09*
€ 38,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,31*
€ 38,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,99*
€ 42,84*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 41,30*
€ 43,87*
1
€ 3,19*
ab € 35,91*
€ 45,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 877,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.