Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Gehäuselager SCO213-65 65 x 132 x 29,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Gehäuselager SCO213-65 65 x 132 x 29,4 mm
SNR Zubehör Gehäuselager SCO213-65 65 x 132 x 29,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1134208
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SCO213-65
EAN/GTIN:
     3413529546701
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Gehäuselagerzubehör
SNR Zubehör Gehäuselager SCO213-65 65 x 132 x 29,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
179
Innendurchmesser (mm):
65
Außendurchmesser (mm):
132
Breite (mm):
29,4
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
SCOE200
Käfig:
-
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
132 mm
Breite:
29.4 mm
Gewicht:
179
Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse Zubehör, Lagergehäusezubehör, Lagergehäuse-Abschlussdeckel| Lagergehäuse-Deckel| Lagergehäuse-Enddeckel| Gehäuselagerzubehör| Lagergehäuse Zubehör| Lagergehäusezubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 11,84*
1
€ 4,95*
ab € 8,6261*
€ 11,8961*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 13,18*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,84*
€ 13,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,70*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.