Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelkugellager 1218C3 90 x 160 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelkugellager 1218C3 90 x 160 x 30 mm
SNR Pendelkugellager 1218C3 90 x 160 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1135607
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1218C3
EAN/GTIN:
     3413520587925
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2516
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
160
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
1218/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
2516
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, din 625, DIN 630| Pendelkugellager| DIN 625| Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 60,81*
€ 80,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 80,64*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,98*
€ 94,86*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,75*
€ 106,55*
€ 3,19*
ab € 90,22*
€ 112,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10046377
ab € 85,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.