Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23024EMW33 120 x 180 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 23024EMW33 120 x 180 x 46 mm
SNR Pendelrollenlager 23024EMW33 120 x 180 x 46 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136125
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23024EMW33
EAN/GTIN:
     3413520534370
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 23024EMW33 120 x 180 x 46 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3990
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
180
Breite (mm):
46
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
23000
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Breite:
46 mm
Gewicht:
3990
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 219,42*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 220,52*
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 200,27*
€ 233,27*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 210,46*
€ 251,14*
5 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 244,22*
€ 317,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.