Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323024EMW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323024EMW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23024.EMW33
EAN/GTIN:
     3413520534370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 46 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
46 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 23024EMW33, 23024.EMW33, 25323024EMW33
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 219,42*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 220,52*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 200,27*
€ 233,27*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 210,46*
€ 251,14*
5 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 244,22*
€ 317,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.166,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.