Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 7208BGM 40 x 80 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 7208BGM 40 x 80 x 18 mm
SNR Schrägkugellager 7208BGM 40 x 80 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137116
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7208BGM
EAN/GTIN:
     3413520217587
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
snr rillenkugellager einreihig
SNR Schrägkugellager 7208BGM 40 x 80 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
373
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7200
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7208 BECBM
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
373
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 39,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,45*
€ 44,09*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 33,60*
€ 44,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,47*
€ 50,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,74*
€ 56,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10083938
ab € 44,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.