Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zylinderrollenlager NU318EG15 90 x 190 x 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zylinderrollenlager NU318EG15 90 x 190 x 43 mm
SNR Zylinderrollenlager NU318EG15 90 x 190 x 43 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137905
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     NU318EG15
EAN/GTIN:
     3413520048884
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
SNR Zylinderrollenlager NU318EG15 90 x 190 x 43 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5390
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
190
Breite (mm):
43
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NU300
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
NU 318 ECP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
190 mm
Breite:
43 mm
Gewicht:
5390
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 151,27*
€ 170,62*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 145,49*
€ 174,84*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 145,00*
€ 175,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 145,05*
€ 180,52*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 151,30*
€ 181,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NU 318 ECP
ab € 177,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.