Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253NU318EG15 SNR Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBNUG15_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253NU318EG15
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     NU.318.EG15
EAN/GTIN:
     3413520048884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 190 mm Breite B: 43 mm Breite C: 43 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
190 mm
Breite B:
43 mm
Breite C:
43 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: NU.318.EG15, 253NU318EG15, NU318EG15
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 150,90*
€ 169,29*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 173,86*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 146,00*
€ 174,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 145,21*
€ 179,50*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 150,30*
€ 180,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 846,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NU 318 ECP
ab € 177,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.