Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager HK2216F 22 x 28 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager HK2216F 22 x 28 x 16 mm
NTN Nadellager HK2216F 22 x 28 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138269
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK2216F
EAN/GTIN:
     4547359922592
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
20
Innendurchmesser (mm):
22
Außendurchmesser (mm):
28
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
HK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
HK2216-2RS
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 3,19*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,20*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 3,26*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,52*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.