Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 7221 105 x 190 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 7221 105 x 190 x 36 mm
NTN Schrägkugellager 7221 105 x 190 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140070
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7221
EAN/GTIN:
     4547359446883
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
NTN Schrägkugellager 7221 105 x 190 x 36 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3790
Innendurchmesser (mm):
105
Außendurchmesser (mm):
190
Breite (mm):
36
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
7200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
7221 BEP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
105 mm
Außendurchmesser:
190 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
3790
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 125,97*
€ 142,04*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,47*
€ 150,10*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 124,97*
€ 150,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 133,09*
€ 165,53*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 193,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7221 BEP
ab € 195,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.