Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2527221 NTN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACBB.jpg
ACBB.jpg
ACBBI1NTN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2527221
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7221
EAN/GTIN:
     4547359446883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 105 mm Außendurchmesser D: 190 mm Breite B: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
190 mm
Breite B:
36 mm
Innendurchmesser d:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: 7221, 2527221
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 125,97*
€ 142,04*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,47*
€ 150,10*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 124,97*
€ 150,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 133,09*
€ 165,53*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 193,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 710,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7221 BEP
ab € 195,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.