Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6224CM 120 x 215 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6224CM 120 x 215 x 40 mm
NTN Rillenkugellager 6224CM 120 x 215 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140231
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6224CM
EAN/GTIN:
     4547359374148
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN Rillenkugellager 6224CM 120 x 215 x 40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
39
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
215
Breite (mm):
40
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Messingmassivkäfig (L1)
SKF Referenz:
6224
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
215 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
39
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,42*
€ 138,69*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 138,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 116,59*
€ 139,37*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 129,20*
€ 149,65*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 167,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6224
ab € 182,78*
Ähnlich
SNR
6224
ab € 113,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.