Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 3308SC3 40 x 90 x 36,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 3308SC3 40 x 90 x 36,5 mm
NTN Schrägkugellager 3308SC3 40 x 90 x 36,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140403
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     3308SC3
EAN/GTIN:
     4547359296990
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Schrägkugellager 3308SC3 40 x 90 x 36,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
36,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
3300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
3308 ATN9/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
36.5 mm
Gewicht:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 37,66*
€ 44,19*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 37,37*
€ 48,99*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 37,47*
€ 49,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,17*
€ 53,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,66*
€ 59,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
3308 A/C3
ab € 57,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.