Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2523308SC3 NTN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRACBB (3000).jpg
DRACBB (3000).jpg
DRACBBBNTN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2523308SC3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     3308SC3
EAN/GTIN:
     4547359296990
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 36,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
36,5 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, din 625 zweireihig, din 625, rillenkugellager ntn, 3308SC3, 2523308SC3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 37,66*
€ 44,19*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 37,37*
€ 48,99*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 37,47*
€ 49,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,17*
€ 53,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,66*
€ 59,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 441,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
3308 A/C3
ab € 57,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.