Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 3307SC3 35 x 80 x 34,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 3307SC3 35 x 80 x 34,9 mm
NTN Schrägkugellager 3307SC3 35 x 80 x 34,9 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140404
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     3307SC3
EAN/GTIN:
     4547359296952
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Schrägkugellager 3307SC3 35 x 80 x 34,9 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
34,9
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
3300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
3307 ATN9/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
34.9 mm
Gewicht:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 31,45*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 28,99*
€ 37,43*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 28,94*
€ 37,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,14*
€ 40,76*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,74*
€ 44,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10061160
ab € 40,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.