Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R80X90X35 80 x 90 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R80X90X35 80 x 90 x 35 mm
NTN Nadellager 1R80X90X35 80 x 90 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140550
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R80X90X35
EAN/GTIN:
     4547359253870
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Nadellager, Innenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
355
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
35
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR 80X90X35
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
355
Weitere Suchbegriffe: Innenring Nadellager| Nadellager-Innenring| Nadellagerinnenring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 20,80*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,05*
€ 20,89*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,36*
€ 23,85*
49 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 22,53*
€ 24,26*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,33*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 80X90X35
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.