Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R80X90X35 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R80X90X35
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R80X90X35
EAN/GTIN:
     4547359253870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Innendurchmesser d: 80 mm Breite B: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
35 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R80X90X35, 1R80X90X35
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,15*
€ 20,90*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 15,15*
€ 20,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,56*
€ 23,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,36*
€ 23,76*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.206,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 80X90X35
ab € 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.