Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz UCX07D1 35 x 80 x 49,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz UCX07D1 35 x 80 x 49,2 mm
NTN Einsatz UCX07D1 35 x 80 x 49,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140876
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCX07D1
EAN/GTIN:
     4547359230451
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
NTN Einsatz UCX07D1 35 x 80 x 49,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
49,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UCX00
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
49.2 mm
Gewicht:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 21,76*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,53*
€ 21,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,72*
€ 23,72*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,47*
€ 25,32*
50 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 23,50*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.