Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager RNA4924 135 x 165 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager RNA4924 135 x 165 x 45 mm
NTN Nadellager RNA4924 135 x 165 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141013
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA4924
EAN/GTIN:
     4547359172195
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
NTN Nadellager RNA4924 135 x 165 x 45 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1860
Innendurchmesser (mm):
135
Außendurchmesser (mm):
165
Breite (mm):
45
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NA4900
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
RNA4924
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
135 mm
Außendurchmesser:
165 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
1860
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 90,31*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 96,74*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,17*
€ 96,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,82*
€ 106,03*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 106,25*
€ 118,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
RNA4924-XL
ab € 138,89*
Ähnlich
SKF
RNA 4924
ab € 188,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.