Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NJ2204ET2X 20 x 47 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NJ2204ET2X 20 x 47 x 18 mm
NTN Zylinderrollenlager NJ2204ET2X 20 x 47 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141537
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NJ2204ET2X
EAN/GTIN:
     4547359118605
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NJ2204ET2X 20 x 47 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
148
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NJ2200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (T2X)
SKF Referenz:
NJ 2204 ECP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
148
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,75*
€ 24,15*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,82*
€ 24,16*
31 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 28,46*
1
€ 3,19*
ab € 22,12*
€ 30,99*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NJ 2204 ECP
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.