Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA4914R 70 x 100 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NA4914R 70 x 100 x 30 mm
NTN Nadellager NA4914R 70 x 100 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141637
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4914R
EAN/GTIN:
     4547359113365
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
727
Innendurchmesser (mm):
70
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NA4900
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NA 4914
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
727
Weitere Suchbegriffe: Nadellager Massiv
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 38,57*
€ 50,18*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 38,39*
€ 50,20*
49 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 45,30*
€ 55,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,49*
€ 58,70*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 48,06*
€ 61,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NA 4914
ab € 85,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.