Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NA4914R NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Machined-Ring.jpg
Machined-Ring.jpg
NRBNA59_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NA4914R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4914R
EAN/GTIN:
     4547359113365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 30 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 85,5 kN Tragzahlen statisch: 156 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv Außendurchmesser D: 100 mm Innendurchmesser d: 70 mm Breite B: 30 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
30 mm
Breite C:
30 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
85,5 kN
Tragzahlen statisch:
156 kN
Weitere Suchbegriffe: 252NA4914R, NA4914R
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 38,59*
€ 49,30*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 38,85*
€ 49,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,03*
€ 54,91*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,66*
€ 55,43*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 47,90*
€ 60,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 14 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 22 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 554,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4914-XL
ab € 61,07*
Ähnlich
SKF
NA 4914
ab € 85,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.