Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA4909R 45 x 68 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NA4909R 45 x 68 x 22 mm
NTN Nadellager NA4909R 45 x 68 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141643
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4909R
EAN/GTIN:
     4547359113228
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
270
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
68
Breite (mm):
22
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NA4900
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NA 4909
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
68 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
270
Weitere Suchbegriffe: Nadellager Massiv
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 17,82*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,32*
€ 20,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 20,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,65*
€ 24,00*
3 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 18,98*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NA 4909
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.