Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NA4909R NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Machined-Ring.jpg
Machined-Ring.jpg
NRBNA59_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NA4909R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4909R
EAN/GTIN:
     4547359113228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 22 mm Außendurchmesser D: 68 mm Innendurchmesser d: 45 mm Breite B: 22 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 46 kN Tragzahlen statisch: 73 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
68 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
22 mm
Breite C:
22 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
46 kN
Tragzahlen statisch:
73 kN
Weitere Suchbegriffe: 252NA4909R, NA4909R
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,50*
€ 17,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 21,10*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,41*
€ 21,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,72*
€ 22,96*
1 Tag
26
1
€ 4,90*
ab € 19,01*
€ 25,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 852,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4909-XL
ab € 25,58*
Ähnlich
SKF
10060076
ab € 30,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.