Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KR72LL/3AS 30 x 72 x 30,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KR72LL/3AS 30 x 72 x 30,5 mm
NTN Nadellager KR72LL/3AS 30 x 72 x 30,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141795
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR72LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359091632
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
NTN Nadellager KR72LL/3AS 30 x 72 x 30,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1040
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
30,5
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
KR72PPA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
30.5 mm
Gewicht:
1040
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,90*
€ 58,43*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 45,28*
€ 58,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,14*
€ 60,24*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 50,66*
€ 65,29*
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 65,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR72-PP-A
ab € 68,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.