Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KR62 30 x 62 x 30,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KR62 30 x 62 x 30,5 mm
NTN Nadellager KR62 30 x 62 x 30,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141800
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR62
EAN/GTIN:
     4547359091571
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Nadellager, Kurvenrolle, mit Käfig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, balliger Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
790
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
30,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
KR62B
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
30.5 mm
Gewicht:
790
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollen| Nockenstößel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 38,16*
€ 50,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,39*
€ 50,61*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,18*
€ 56,37*
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 46,72*
€ 56,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,92*
€ 57,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR62-PP-A
ab € 59,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.