Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager RNA2205XLL/3AS 30 x 52 x 17,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager RNA2205XLL/3AS 30 x 52 x 17,8 mm
NTN Nadellager RNA2205XLL/3AS 30 x 52 x 17,8 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142126
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA2205XLL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359009835
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
NTN Nadellager RNA2205XLL/3AS 30 x 52 x 17,8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
179
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
17,8
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NA2200
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
RNA2205-X-2RS
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
17.8 mm
Gewicht:
179
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 16,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,33*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,78*
€ 20,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,79*
€ 20,97*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 16,94*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.