Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USPAE203CC 17 x 40 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USPAE203CC 17 x 40 x 22 mm
SNR Gehäuselager USPAE203CC 17 x 40 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142489
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USPAE203CC
EAN/GTIN:
     3413529584925
Suchbegriffe:
Stehlagergehäuse
stehlagergehäuse
SNR Gehäuselager USPAE203CC 17 x 40 x 22 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
400
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
22
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USPAE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
400
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 57,64*
€ 74,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 74,39*
26 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 57,38*
€ 76,5929*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 63,93*
€ 82,25*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 82,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.