Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz CES209 45 x 85 x 30,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz CES209 45 x 85 x 30,2 mm
SNR Einsatz CES209 45 x 85 x 30,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142681
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CES209
EAN/GTIN:
     3413529578337
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz CES209 45 x 85 x 30,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
690
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
30,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
CES200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
30.2 mm
Gewicht:
690
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 22,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 27,68*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,40*
€ 27,82*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,46*
€ 28,65*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 24,23*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.